Hi-Viz オリジナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89615076 品番SMG-91-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い素材と反射インクを使用しています。
手のひらの素材にAX Suede[[TM上]]を採用しており、シームレスのため精密な作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

蛍光イエロー サイズL 全長(cm)22 用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、建設現場など。 仕様ANSI-107適応品 トラスコ品番836-7892 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0764 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする