ミゼットカッター差し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89615084 品番 TMKS-260
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番449-9093 形状ミゼットカッター差し 幅(mm)80 高さ(mm)260 質量(g)110 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする