Hi-Viz ファーストフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89615112 品番SFF-91-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い素材と反射インクを使用しています。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

蛍光イエロー サイズL 全長(cm)22 用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、組立作業など。 仕様ANSI-107適応品 トラスコ品番836-7888 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0764 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615128
2021-04-17
用途:
オートバイ乗車時
建設業・工事業

ここのグローブは、サイズ表記よりも大きめな為、今回購入したXLは実質XXLです。ですので、いつもよりもワンサイズダウンがジャストフィットかもしれません。

装着時の手触りなどは、良好です。
ゴワゴワした感じも無いので、色々な動きが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする