※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMSB-29.0 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615206 TMSB-29.0 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615206 TMSB-29.0 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615206

メッシュカラーブーツDX

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89615206 品番 TMSB-29.0
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。

機能耐滑 サイズ(cm)29 ブラック/オレンジ 足幅EE 用途土木・建築現場 トラスコ品番433-5651 材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス 形状ハイカット 質量(kg)1.6 種類作業靴 長さ(cm)36 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615154
2021-05-21
用途:
草取り作業
株式会社エフォートシステム 様

しっかりしていた、歩きやすい。つなぎ目がやや弱いかもしれないが、いつもこれ

対象商品:
89615154
2019-03-29
用途:
雨天時、野外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く疲労が少ない。材質も柔らかく履きやすい。長時間の運転も楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする