TUR-4 ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO 89615224 TUR-4 ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO 89615224 TUR-4 ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO 89615224 TUR-4 ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO 89615224 TUR-4 ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO 89615224

ライトパンチングパネル パネリーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89615224 品番TUR-4
参考基準価格(税別)¥11,230 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×91×443 均等耐荷重(kg/台)10 設置方式卓上 トラスコ品番440-8845 幅(mm)410 質量(kg)2.9 高さ(mm)443 奥行(mm)91 均等荷重(kg)10 最大積載量(kg)10 支柱径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする