※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バックルコンテナ
ライトボックス OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89615267
品番
ODR-03
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途
バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
635×440×225
色
イエロー
トラスコ品番
440-8535
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.53
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
635
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
371
有効内寸法・高さ(mm)
210
有効内寸法・幅(mm)
541
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300