※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バックルコンテナ
ライトボックス OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89615276
品番
ODR-04
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途
バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
635×440×325
色
イエロー
トラスコ品番
440-8543
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.85
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
635
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
371
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
541
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。