M-Pact オープンカフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89615277 品番MPC-58-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,728
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
手のひらのD3O[[(R)]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

サイズL 全長(cm)23.5 用途建設現場、製造現場、DIYなど。 トラスコ品番836-7884 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 ブラック 質量(g)140 規格EN388(2016)(3121XP) 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする