ラチェット差し

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89615294 品番TRWS-285S
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番449-9204 形状ラチェットレンチ差し 幅(mm)60 高さ(mm)285 質量(g)110 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615294
2018-11-20
用途:
安全帯に取り付けて使用

商品は非常に良いが、ラチェットのサイズによって、留めがきかない。
また、ラチェットに落下防止ワイヤーを取り付けると入りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする