M-Pact タクティカル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89615313 品番 MPT-55-010
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。
手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。

ブラック サイズL 全長(cm)23.5 用途タクティカル、警察、消防など。 トラスコ品番836-7936 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応) 入数(双)1 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)23 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする