TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの レギュラーローラー
レギュラーローラー万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89615382
品番
TPR-13L-9-10
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。
内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
437-6471
サイズ
レギュラー
質量(g)
645(10本)
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
227
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
9
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65