色ブラック/レッド
サイズS
全長(cm)22.5
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
トラスコ品番836-7815
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594
入数(双)1
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)21
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1