レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89615556 品番 TLH100-740A-10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS) 適合機種TLH-100 質量(g)19 トラスコ品番433-5929

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615565
2015-11-29
用途:
工場クレーン ワイヤ外れ止め
株式会社カミヤ鉄筋 様

寸法図面と寸法明細がなく問題です
まったく小さくて使用不可能でした。
返品すると品物より送料ほうが高くので処分しました
画像準備中と商品明細の無い物は売らないでほしいです

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報の整備と画像追加に努めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする