ザ・オリジナル グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89615584 品番 MGG-05-008
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

ブラック サイズS 全長(cm)19.4 用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。 トラスコ品番836-7795 材質Armortex[[(R)]] 厚さ(mm)0.8 質量(g)110 規格EN388 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性1 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする