色ブラック
サイズXL
全長(cm)23
用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。
トラスコ品番836-7798
材質Armortex[[(R)]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)110
規格EN388
入数(双)1
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)20
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性1
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1