MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 人工皮革製 1双入 89615627

MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 89615627 MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 89615627 MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 89615627

ザ・オリジナル タクティカル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS ブラック 注文コード89615627 品番MG-55-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

ブラック サイズS 全長(cm)21 用途タクティカル、警察、消防など。 トラスコ品番836-7910 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.6 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0763 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89615627 MG-55-008 22346706 MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 1双 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615636
2024-08-13
用途:
サウナでの熱波イベント
ゴールドエクスペリエンスレクイエム 様 (その他業種)

手にしっかりフィットして使い心地が良いです。今まで使ったグローブの中ではナンバーワン。気になるのはプリントのラバーが洗濯したらひっつくことです

対象商品:
89615715
2022-08-02
用途:
日常の作業やバイクで利用
教育・研究機関

日常の作業やバイクで利用していますが,薄手でフィット,さらに柔らかく丈夫でお気に入りです。次も価格が変わらなければ購入したい商品です。安いと思います。

対象商品:
89615706
2021-02-24
用途:
値段が安いよね?
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他のモデルに比べ値段が安いのに、機能は落ちていない。バイクにサバゲに大活躍です

対象商品:
89615715
2020-04-29
用途:
機械のメンテナンスに
卸売・小売業

使いやすく手にフィットします。
グローブはいつもこのブランドを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする