ザ・オリジナル タクティカル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89615645 品番 MG-55-010
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

ブラック サイズL 全長(cm)21.5 用途タクティカル、警察、消防など。 トラスコ品番836-7912 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20.6 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0763 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615636
2024-08-13
用途:
サウナでの熱波イベント
ゴールドエクスペリエンスレクイエム 様 (その他業種)

手にしっかりフィットして使い心地が良いです。今まで使ったグローブの中ではナンバーワン。気になるのはプリントのラバーが洗濯したらひっつくことです

対象商品:
89615715
2022-08-02
用途:
日常の作業やバイクで利用
教育・研究機関

日常の作業やバイクで利用していますが,薄手でフィット,さらに柔らかく丈夫でお気に入りです。次も価格が変わらなければ購入したい商品です。安いと思います。

対象商品:
89615706
2021-02-24
用途:
値段が安いよね?
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他のモデルに比べ値段が安いのに、機能は落ちていない。バイクにサバゲに大活躍です

対象商品:
89615715
2020-04-29
用途:
機械のメンテナンスに
卸売・小売業

使いやすく手にフィットします。
グローブはいつもこのブランドを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする