色レッド
サイズM
全長(cm)21.3
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。
トラスコ品番836-7776
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)19
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1