※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-35Y 安心クッション丸型 TRUSCO 89616186 TAC-35Y 安心クッション丸型 TRUSCO 89616186 TAC-35Y 安心クッション丸型 TRUSCO 89616186

安心クッション丸型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89616186 品番 TAC-35Y
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

イエロー 内径×外径(Φmm)40×60 厚さ(mm)10 質量(g)120 長さ(m)0.9 用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 トラスコ品番437-7150 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582891
2015-08-25
用途:
クッション
建設業・工事業

筒状になっていると思い購入しましたが他の製品同様割れているので使い物になりませんでした、製品写真にだまされた感いっぱいです。

7人が参考にしています
対象商品:
39582907
2015-08-24
用途:
仕事用の車の中の商品保護用。

今まで使っていたものが劣化してきたので交換しようと思い購入したが、モニターで見た感じよりもかなり小さかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39582907
2014-04-15
用途:
老人転倒のさいのカバー

ちょっと 素材が頼りない感じがしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする