MFF-05-009 ファーストフィット MECHANIX WEAR 89616232 MFF-05-009 ファーストフィット MECHANIX WEAR 89616232 MFF-05-009 ファーストフィット MECHANIX WEAR 89616232 MFF-05-009 ファーストフィット MECHANIX WEAR 89616232 MFF-05-009 ファーストフィット MECHANIX WEAR 89616232

ファーストフィット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ブラック 注文コード89616232 品番MFF-05-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。

ブラック サイズM 全長(cm)23 用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。 トラスコ品番836-7812 材質人工皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.5 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0767 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89616232 MFF-05-009 51352334 FFTAB-55-009 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 1双 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
ゴミ等の回収作業時
その他業種

値段の割に,破れにくくいい商品だという事でリピート購入です.

2023-07-06
用途:
整備作業には?
ガレージ小林 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

付けては快適ですが明らかに昔より毛羽立ち酷く5日もたなく穴開きました。何故こんな酷くなったんだろ?愛用してたのに残念だなぁ〜

対象商品:
89616214
2021-04-18
用途:
スクーター乗車時
建設業・工事業

ここのグローブは、サイズが表記よりもワンランクくらい大きめですので、それを踏まえてサイズ選択をされると良いでしょう。
私は手が大きく、グローブのサイズがなかなか見つからず困っていますが、このメーカーの物ならば全く問題ないです。

また、濡れてしまっても、乾くのが早い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
89616223
2019-03-06
用途:
自動車、オートバイの整備時
その他業種

整備中の不用意なケガの心配が無くなります。耐久性はこれから確認ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする