MG4X-75-008 マテリアル4X MECHANIX WEAR 89616302 MG4X-75-008 マテリアル4X MECHANIX WEAR 89616302 MG4X-75-008 マテリアル4X MECHANIX WEAR 89616302 MG4X-75-008 マテリアル4X MECHANIX WEAR 89616302

マテリアル4X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 全長(cm)21 注文コード89616302 品番MG4X-75-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズ・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。
すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。
手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

サイズS 全長(cm)21 トラスコ品番836-7854 質量(g)100 中指長(cm)8.5 用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。 材質Material4X[[(R)]] 厚さ(mm)0.8 ブラウン 規格EN388 入数(双)1 手のひらまわり(cm)20 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0768 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする