※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-51 安心クッション L字型90cm TRUSCO 89616344 TAC-51 安心クッション L字型90cm TRUSCO 89616344 TAC-51 安心クッション L字型90cm TRUSCO 89616344 TAC-51 安心クッション L字型90cm TRUSCO 89616344

安心クッション L字型90cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89616344 品番 TAC-51
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

形状L字型 材質ニトリルゴム(NBR) 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番437-6862 質量(g)50
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品説明動画

安心クッション L字型90cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする