H15.5.9 ユーティリティー MECHANIX WEAR 89616354

ユーティリティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード89616354品番H15.5.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。サイズM全長(cm)22トラスコ品番836-7879材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)70規格EN388入数(双)1中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする