※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション L字型90cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89616405
品番
TAC-62
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
形状
L字型
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
437-6846
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
ブラウン
質量(g)
25
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.9
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
商品説明動画
安心クッション L字型90cm
参考になった