※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-76 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616572 TAC-76 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616572 TAC-76 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616572 TAC-76 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616572

安心クッション コーナー用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)4 トラスコ品番437-6994 注文コード89616572 品番TAC-76
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は厚さ・色・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

形状コーナー用 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)4 高さ(mm)15 質量(g)3 縦(mm)37 横(mm)37 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番437-6994
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89616423
2021-02-03
用途:
キッチン台の角

シルバーのキッチン台の角に使用。ふかふかして厚みがあるので少し目立ちますが、ぶつかっても安心です。
換気扇の角にも付けました。 これで頭がぶつかっても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする