MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
RS125 RS185用 交換用レバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89616625
品番
7521MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RS125、RS185の交換用として使用できます。
用途
ガーデニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
仕様
MESTO RS125 RS185用 交換用レバー
トラスコ品番
836-4744
適合機種
RS125、RS185
材質
プラスチック
質量(g)
100
品名
交換用レバー
2018年トラスコ掲載ページ
9 1491