交換用プラスチックノズル 1100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89616652 品番 3654MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。
エチレンプロピレンゴムを使用しています。
フラットジェットノズルです。

用途
ガーデンニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
2018年トラスコ掲載ページ9 1490 適合機種3230RT、3232OT 材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック 品名プラスチックノズル ノズル一頭口 質量(g)60 トラスコ品番835-8539

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする