MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
交換用真鍮ノズル 1100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89616668
品番
3657TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3232TT、PICO5L用の交換用真鍮ノズルです。
円錐型の先端形状で植物に傷をつけずに作業できます。
用途
ガーデンニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
トラスコ品番
835-8542
適合機種
3232TT
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
質量(g)
90
品名
真鍮ノズル
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1490