安全靴用くつひも

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89616737 品番 TKHM-S
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ブラック 材質綿 適合短靴 トラスコ品番430-8913 質量(g)7 全長(cm)60 用途安全靴の替紐として。 仕様平ひも 質量(g/組)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89616746
2022-06-10
用途:
靴紐の交換

元々使っていた靴紐がすぐにほどけて使い物にならないので、これに交換した。丸紐で扱い易く無難、今の所勝手にほどける事も無いので良い商品だと思う。カラーの選択肢が色々有れば嬉しい。

対象商品:
89616746
2022-06-09
用途:
溶接作業の靴に使用
波多野電機株式会社 様

切れ難くいい感じです。
リピートして使用しています。

対象商品:
89616746
2018-01-07
用途:
半長靴ハイベルデコンフォートの靴ひも交換
自動車・二輪車・自転車関連業

届いたのは丸型の黒色ひも。平型のひもより通しやすい。適度に伸縮性もある。満足。

対象商品:
89616755
2015-06-08
用途:
安全靴のひもの交換

ホームセンターや作業着で安全靴を多く扱っているような店でも
靴ヒモだけは 自分で探しましたけど全然 ヒモだけを売っている店は
ありませんでしたので、本当に助かりました。
ブーツ型というのもあって
モノタロウ様様です
どうも、ありがとうございました。

対象商品:
89616746
2014-05-22
用途:
安全靴のひも

工場の現場で毎日 履いている 安全靴のひもですが、 溶解作業なので、高温の金属等が、時々 はねて 靴にかかります。ですから 靴は 問題ないのですが、 ひもにかかると もえてしまいます。 そんな時 すぐ とりかえやすく 値段も 手頃ですので、とても 使いやすいです。

対象商品:
89616746
2014-05-22
用途:
安全靴のひも

工場の現場で毎日 履いている 安全靴のひもですが、 溶解作業なので、高温の金属等が、時々 はねて 靴にかかります。ですから 靴は 問題ないのですが、 ひもにかかると もえてしまいます。 そんな時 すぐ とりかえやすく 値段も 手頃ですので、とても 使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする