TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付バイス(軽作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89616834
品番
TRV-100
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
102
口深(mm)
59
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
主な用途
軽作業
トラスコ品番
445-6190
質量(kg)
5.5