TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89616843
品番
TDWV-165
参考基準価格(税別)
¥108,240
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
275
口幅(mm)
164
口深(mm)
105
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
付属品
回転台
質量(kg)
19
トラスコ品番
445-5541