TSLV-100 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO 89616852 TSLV-100 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO 89616852 TSLV-100 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO 89616852

回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89616852 品番 TSLV-100
参考基準価格(税別)¥66,360 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)104 口深(mm)73 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)9.5 トラスコ品番445-6289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89616877
2016-06-20
用途:
機械のメンテナンス
深日鉄工所 様 (建設業・工事業)

力ずよくて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする