※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89616861
品番
TSLV-125
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
150
口幅(mm)
127
口深(mm)
82
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
11.5
トラスコ品番
445-6335