※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89616877
品番
TSLV-150
参考基準価格(税別)
¥131,990
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
200
口幅(mm)
154
口深(mm)
91
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
18.5
トラスコ品番
445-6386