※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPKN50-M12 貫通ノブナット TRUSCO 89616956 TPKN50-M12 貫通ノブナット TRUSCO 89616956

貫通ノブナット

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89616956 品番 TPKN50-M12
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。

外径(Φmm)50 質量(g)34.1 トラスコ品番433-3080 材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 ねじの呼びM12×1.75 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)26 材質(取付部)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
蝶ネジの置き換えに

除雪機のバッテリーカバーを蝶ネジからこちらに置き換えたら、超便利。
ワッシャー無しでもしっかり閉められるし、振動の安定感も違う。手袋でも開け締めしやすいのもグッドです。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
89616913
2023-09-08
用途:
遊具(輪投げ)固定用
医療・福祉・介護関連業

使い方としては、えっ!と思われるかもしれませんが、輪投げの数字と棒を固定するねじが、ナットをスパナで固定しなければならなかった為、高齢者が使用(準備)するには大変でした。貫通ノブナットを見つけ購入したところ、手で回すことができ簡単に設置できるようになりみなさん喜ばれました。1台分購入だった為、今回2台目分を再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89616913
2022-03-10
用途:
固定ネジの代用

おネジの受けとして、貫通のため許容範囲があり問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89616895
2021-12-08
用途:
留め
建設業・工事業

鳥のゲージのカバー留めに使いました.寒くなりますと,
アクリル板のカバーが必要になります.

対象商品:
89616904
2021-04-15
用途:
ホールドダウンクランプ自作時
不動産業

ステンレス平金具、寸切ボルトでホールドダウンクランプを作製時に、加工物の固定用高さ調整摘みとして使用。
M6寸切ボルトに丁度良いサイズで重宝しています。

対象商品:
89616922
2021-12-25
用途:
DIYに活躍します。

品質がよく、イメージ通りの商品でした。このような商品が気軽に買えて助かります。

対象商品:
89616913
2021-12-20
用途:
キャリーワゴン用
建設業・工事業

以前使用していたものが紛失して困っておりました。 ちょうどいいものがありましたので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする