曜日別特売
T25D-1/2W12 丸ダイス 25径 ウイットねじ TRUSCO 89617026

丸ダイス 25径 ウイットねじ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びW1/2
山数12
内容量1個注文コード89617026品番T25D-1/2W12
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)25ねじの呼びW1/2山数12厚さ(mm)9質量(g)25トラスコ品番424-9763材質低合金鋼(SKS2)ねじの種類W加工ねじウイットねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617053
2019-03-20
用途: 便器ロ-タンクボ-ルタップ棒
芸州住宅株式会社建設業・工事業

ボ-ルタップの棒が長く淵にあたり正常に作動しないためにネジ切をし、短くカットしてボ-ルタップがスム-ズに作動するようにした。ネジの切れ方もよく大変役立った。

対象商品 : 89617062
2015-07-08
用途: 寸切ボルト切断面のバリ取り
建設業・工事業

手で使う工具ですが、利便上、電動ドライバーにて使用しています。
用途外使用ですが、
刃物にもう少し、靭性があればと期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする