※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ダイス 25径 ウイットねじ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617053 品番 T25D-3/16W24
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)25 ねじの呼びW3/16 山数24 厚さ(mm)9 質量(g)25 トラスコ品番424-9828 材質低合金鋼(SKS2) ねじの種類W 加工ねじウイットねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617053
2019-03-20
用途:
便器ロ-タンクボ-ルタップ棒
芸州住宅株式会社 様 (建設業・工事業)

ボ-ルタップの棒が長く淵にあたり正常に作動しないためにネジ切をし、短くカットしてボ-ルタップがスム−ズに作動するようにした。ネジの切れ方もよく大変役立った。

対象商品:
89617062
2015-07-08
用途:
寸切ボルト切断面のバリ取り
建設業・工事業

手で使う工具ですが、利便上、電動ドライバーにて使用しています。
用途外使用ですが、
刃物にもう少し、靭性があればと期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする