一眼型保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617158 品番B-623AF
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンズの両側面部分と顔がフィットするようになっている、ゴーグルタイプの保護メガネです。
テンプル部分の角度調整ができます。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○ レンズ色クリア 材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネート トラスコ品番834-5487 質量(g)25500 フレーム色透明 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする