一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617167 品番 B-810ASF
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
レンズの角度調節が可能です。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネート トラスコ品番834-5488 質量(g)24200 フレーム色ブルー テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする