規制標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89617175 品番 T894-14
参考基準価格(税別)¥15,590 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質アルミ 寸法(縦×横)(mm)600×600 取付け方法ポール取付 表示内容駐車禁止 トラスコ品番437-3324 質量(kg)1.5 取付方式ポール取付
注意
※公道ではご使用になれません。
※ポール、取付金具は別売((株)ユニット395シリーズ)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617166
2023-10-27
用途:
事業所場内通路での標識

20年近く経た場内標識が色落ちして、標識としての役目をはたしていなかったので新規購入。
アルミなので、軽く取り扱いやすいと思います。
取り付け金具は購入しなかったのですが、20年前の金具で取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする