T894-22 規制標識 TRUSCO ポール取付 89617184

規制標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容徐行 注文コード89617184 品番T894-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 寸法(縦×横)(mm)640×725 取付け方法ポール取付 表示内容徐行 トラスコ品番437-3332 取付方式ポール取付
注意
※公道ではご使用になれません。
※ポール、取付金具は別売((株)ユニット395シリーズ)です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89617184 T894-22 25205523 T894-22B 規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm TRUSCO 規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm TRUSCO 1枚 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617166
2023-10-27
用途:
事業所場内通路での標識

20年近く経た場内標識が色落ちして、標識としての役目をはたしていなかったので新規購入。
アルミなので、軽く取り扱いやすいと思います。
取り付け金具は購入しなかったのですが、20年前の金具で取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする