OTOS
一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
レインボー
クリア
レインボー
ブラック
フレーム色
ブラック
ブルー
ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617194
品番
B-810XRO
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
レンズの角度調節が可能です。
仕様
防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
レインボー
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5494
質量(g)
29000
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0005