TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89617202
品番
TSRV-100
参考基準価格(税別)
¥74,480
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
105
口幅(mm)
106
口深(mm)
80
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
質量(kg)
18.5
トラスコ品番
445-3492