OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全メガネ
OTOSの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617203
品番
B-811ASF
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
レンズの角度調節が可能です。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5495
質量(g)
18900
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ポリカーボネート、TR
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.45
2018年トラスコ掲載ページ
6 0005