TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ひも付きポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
89617211
品番
HP-0030
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
447-3787
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
350
寸法(横×縦)(mm)
500×700