※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ひも付きポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
89617236
品番
HP-0070
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
447-3809
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
720
寸法(横×縦)(mm)
800×900