クリップ装着式 保護メガネ クリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617237 品番A-644A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5476 質量(g)25.3 材質(フレーム)ナイロン テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 2018年トラスコ掲載ページ6 0007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617237
2025-09-16
用途:
塗装
建設業・工事業

視界が遮らず使いやすい
コンパクトで場所を取らなくて便利

対象商品:
89617237
2020-10-23
用途:
工場内作業
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

工場内は平眼眼鏡の着用指定がある所が多いので、マスクとメガネで耳が痛くなります。
このクリップタイプだと耳に負担がありませんので快適です。
しかし、ゴーグル着用エリアに入るとゴーグルかシールドなので逆に邪魔になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする