業務用ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 89617245 品番 S-0020
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(L)20 透明 厚さ(mm)0.1 トラスコ品番447-3779 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)552 入数(枚)10 縦(mm)600 横(mm)500 寸法(横×縦)(mm)500×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617263
2023-11-17
用途:
現場で物を入れる為(使い捨てなのでビニール袋で必要だった)
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

他のサイトだと、厚めで強度がある大きいサイズのビニール袋が売っていなかったのですが、モノタロウにはありました。急ぎで必要だったので迅速に配送してくれて助かりました。

対象商品:
89617245
2023-07-07
用途:
友人に、水草を宅配便で送りたいとき
教育・研究機関

相手が水漏れを非常に気にしていたので購入しました。
思ったよりしっかりした厚みで、完全防水だったと喜んでもらえました。

対象商品:
89617281
2020-08-28
用途:
雨天に撮影用照明の保護

撮影のナイターで使います。風が強い時でも厚手で丈夫である。破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする