※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-645XG-A ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ OTOS 89617264 A-645XG-A ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ OTOS 89617264

ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617264 品番 A-645XG-A
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。

仕様防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5482 質量(g)35600 タイプA 材質(フレーム)ナイロン テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617246
2023-02-16
用途:
塗装作業時
株式会社伸和工業 様 (製造業)

リーズナブルでかなりのクオリティの高さ
また買いたいです。

対象商品:
89617246
2022-06-24
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社竜ヶ崎木工 様

クリップが全く入りません!他メーカーのヘルメットも試しましたがクリップ自体が狭く入りませんでした。適応する条件をもっと明確にすべきです!

2人が参考にしています
対象商品:
89617246
2022-05-11
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社竜ヶ崎木工 様

AタイプもBタイプもクリップが入りません。使用しているヘルメットメーカーによっては入らないのではないか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする