業務用ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5袋) 注文コード 89617272 品番 U-0070
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.15 トラスコ品番447-3752 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)993 入数(枚)5 寸法(縦×横)(mm)900×800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617263
2023-11-17
用途:
現場で物を入れる為(使い捨てなのでビニール袋で必要だった)
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

他のサイトだと、厚めで強度がある大きいサイズのビニール袋が売っていなかったのですが、モノタロウにはありました。急ぎで必要だったので迅速に配送してくれて助かりました。

対象商品:
89617245
2023-07-07
用途:
友人に、水草を宅配便で送りたいとき
教育・研究機関

相手が水漏れを非常に気にしていたので購入しました。
思ったよりしっかりした厚みで、完全防水だったと喜んでもらえました。

対象商品:
89617281
2020-08-28
用途:
雨天に撮影用照明の保護

撮影のナイターで使います。風が強い時でも厚手で丈夫である。破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする